WAGO - Fordelingsboks;Enkel-fase strøm (230 V);1 inngang;sort - 899-631/104-000

WAGO
KopierKopier
WAGO - Fordelingsboks;Enkel-fase strøm (230 V);1 inngang;sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 25 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Antall innganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143290135

Elnummer

1532617

Leverandørens varenummer

899-631/104-000

Typebeskrivelse

899-631/104-000

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

25 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antall innganger:

1

Antall utganger:

7

Polmerking:

L, N, PE

Type fordeler:

Fordelingsblokk

Nominell strøm til lampe:

25 A

Faseuttak:

L1

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Halogenfri:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

85 °C

Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:

105 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Brannlast:

21,48667 kWh

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

3

Gjennomgangsmotstand:

1 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

190 mm

Høyde:

30 mm

Bredde:

145 mm

Type integrert kobling:

Uten

Festemulighet:

Over separat adapter

Fordelingsboks; Enkel-fase strøm (230 V); 1 inngang; 7 utganger; Kod. A; MIDI; sort