WAGO - Forgreningsmodul;for flat kabel;5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²;grønn - 893-262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 3 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Tilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454267292
Elnummer
1538302
Leverandørens varenummer
893-262
Typebeskrivelse
893-262
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
3 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modell / utførelse:
Tilkobling
Type integrert kobling:
Uten
Tilkoblingstype rundleder:
Skrukobling
Polmerking:
1+, 2-
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Grønn
Kapslingsfarge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Type låsemekanisme:
Uten
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0 kWh
Halogenfri:
nei
Kontaktmateriale:
CuSn
Lengde:
44 mm
Høyde:
25 mm
Bredde:
39,4 mm