WAGO - Forgreningsmodul for flat kabel 5 x 2,5 mm² + - 772-272

WAGO
KopierKopier
WAGO - Forgreningsmodul for flat kabel 5 x 2,5 mm² +

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 400 V

  • Merkestrøm - 25 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Modell / utførelse - Tilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143174688

Elnummer

1550528

Leverandørens varenummer

772-272

Typebeskrivelse

772-272

Merkespenning:

400 V

Merkestrøm:

25 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modell / utførelse:

Tilkobling

Type integrert kobling:

Uten

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Blå

Kapslingsfarge:

Blå

Gjennomsiktig:

nei

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

85 °C

Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:

105 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Brannlast:

0,51278 kWh

Halogenfri:

Ja

Kontaktmateriale:

CuSn

Lengde:

79 mm

Høyde:

46,5 mm

Bredde:

50 mm

Forgreningsmodul; for flat kabel; 5 x 2,5 mm²; 5-polet; Kod. I; med kabelforbindelse på utgangssiden; blå