WAGO - Forgreningsmodul;for flat kabel;5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²;rød - 772-268
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 25 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Tilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454599522
Elnummer
1538289
Leverandørens varenummer
772-268
Typebeskrivelse
772-268
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
25 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modell / utførelse:
Tilkobling
Type integrert kobling:
Uten
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Rød
Kapslingsfarge:
Rød
Gjennomsiktig:
nei
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,48944 kWh
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
CuSn
Lengde:
79 mm
Høyde:
46,5 mm
Bredde:
50 mm


