WAGO - forhåndsmontert forbindelseskabel;Eca;Kontakt - plugg;sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Kabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4044918584708
Elnummer
1537607
Leverandørens varenummer
771-9993/006-301
Typebeskrivelse
771-9993/006-301
Merkespenning
250 V
Merkestrøm
16 A
Antall poler
3
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Type klargjort kabel
Kabel
Utførelse side 1
Kontakt
Utførelse side 2
Støpsel
Behandling av kabelender
Ultralydfortettede lederender
Total lengde
3000 mm
Mekanisk koding
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats
Svart
Kapslingsfarge
Svart
Kabeltype
H05VV-F
Kabeldiameter
7,4...9,4 mm
Farge på ytre kappe
Svart
Polmerking
L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt
1,5 mm²
Låsemekanisme
Separat
Isolert del temperaturbestandig til
105 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til
70 °C
Maks. Driftstemeratur på leder
85 °C
Halogenfri
Nei
Brannlast
24,84639 kWh
Overflatebehandling av kontakter
Fortinnet
Forurensningsgrad
3
Gjennomgangsmotstand
1 mOhm
Type merkespenning
4 kV
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
forhåndsmontert forbindelseskabel; Eca; Kontakt - plugg; 3-polet; Kod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 3 m; 1,50 mm²; sort