WAGO - Forskjøvet lask;10-veis;isolert;lysegrå - 2002-480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bro
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 25 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4055143692342
Elnummer
1208996
Leverandørens varenummer
2002-480
Typebeskrivelse
2002-480
Modell / utførelse:
Bro
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
25 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,2 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Forskjøvet lask; 10-veis; isolert; lysegrå