WAGO - Forskjøvet lask;3-veis;isolert;lysegrå - 2002-473
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bro
Antall overgangsklemmer - 3
Merkestrøm In - 25 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143692267
Elnummer
1208989
Leverandørens varenummer
2002-473
Typebeskrivelse
2002-473
Modell / utførelse:
Bro
Antall overgangsklemmer:
3
Merkestrøm In:
25 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,2 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Forskjøvet lask; 3-veis; isolert; lysegrå


