WAGO - Forskjøvet lask;5-veis;isolert;lysegrå - 2002-475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bro
Antall overgangsklemmer - 5
Merkestrøm In - 25 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
EAN/GTIN
4055143692281
Elnummer
1208991
Leverandørens varenummer
2002-475
Typebeskrivelse
2002-475
Modell / utførelse:
Bro
Antall overgangsklemmer:
5
Merkestrøm In:
25 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,2 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


