WAGO - Forskjøvet lask;6-veis;isolert;lysegrå - 2002-476

WAGO
KopierKopier
WAGO - Forskjøvet lask;6-veis;isolert;lysegrå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bro

  • Antall overgangsklemmer - 6

  • Merkestrøm In - 25 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 5,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

EAN/GTIN

4055143692298

Elnummer

1208992

Leverandørens varenummer

2002-476

Typebeskrivelse

2002-476

Modell / utførelse:

Bro

Antall overgangsklemmer:

6

Merkestrøm In:

25 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

5,2 mm

Farge:

Grå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

400 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Forskjøvet lask; 6-veis; isolert; lysegrå