WAGO - Forsyningsmodul;5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²;5-polet;rød - 772-267

WAGO
KopierKopier
WAGO - Forsyningsmodul;5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²;5-polet;rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 400 V

  • Merkestrøm - 25 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Modell / utførelse - Tilførsel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4045454599515

Elnummer

1538285

Leverandørens varenummer

772-267

Typebeskrivelse

772-267

Merkespenning:

400 V

Merkestrøm:

25 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modell / utførelse:

Tilførsel

Type integrert kobling:

Uten

Kabeldiameter:

9...13 mm

Tilkoblingstype rundleder:

Tilkobling med fjærklemme

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

0,5...4 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

0,5...4 mm²

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Rød

Kapslingsfarge:

Rød

Gjennomsiktig:

nei

Type låsemekanisme:

Uten

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

85 °C

Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:

105 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Brannlast:

0,61667 kWh

Halogenfri:

Ja

Kontaktmateriale:

CuSn

Lengde:

82,5 mm

Høyde:

46,5 mm

Bredde:

50 mm

Forsyningsmodul; 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²; 5-polet; Kod. P; med strekkavlastningshylse; 4,00 mm²; rød