WAGO - Forsyningsmodul 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm², blå - 772-271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 25 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Tilførsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143174671
Elnummer
1550527
Leverandørens varenummer
772-271
Typebeskrivelse
772-271
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
25 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modell / utførelse:
Tilførsel
Type integrert kobling:
Uten
Kabeldiameter:
9...13 mm
Tilkoblingstype rundleder:
Tilkobling med fjærklemme
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,5...4 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,5...4 mm²
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Blå
Kapslingsfarge:
Blå
Gjennomsiktig:
nei
Type låsemekanisme:
Uten
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,61667 kWh
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
CuSn
Lengde:
82,5 mm
Høyde:
46,5 mm
Bredde:
50 mm