WAGO - Forsyningsmodul;for flat kabel;5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²;grå - 893-261

WAGO
KopierKopier
WAGO - Forsyningsmodul;for flat kabel;5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²;grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 50 V

  • Merkestrøm - 3 A

  • Antall poler - 2

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Modell / utførelse - Tilførsel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4045454267285

Elnummer

1538299

Leverandørens varenummer

893-261

Typebeskrivelse

893-261

Merkespenning:

50 V

Merkestrøm:

3 A

Antall poler:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modell / utførelse:

Tilførsel

Type integrert kobling:

Uten

Tilkoblingstype rundleder:

Skrukobling

Mekanisk koding:

nei

Fargekoding/kontaktinnsats:

Grå

Kapslingsfarge:

Grå

Gjennomsiktig:

nei

Type låsemekanisme:

Uten

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

85 °C

Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:

105 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Brannlast:

0 kWh

Halogenfri:

nei

Kontaktmateriale:

CuSn

Lengde:

21 mm

Høyde:

35,5 mm

Bredde:

41 mm

Forsyningsmodul; for flat kabel; 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²; 2-polet; grå