WAGO - Gruppemerkeholder;grå - 2009-163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Bredde - 12,2 mm
Høyde - 45 mm
Selvklebende montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050821388937
Elnummer
1208398
Leverandørens varenummer
2009-163
Typebeskrivelse
2009-163
Materiale:
Plast
Bredde:
12,2 mm
Høyde:
45 mm
Selvklebende montering:
nei
Gruppemerkeholder; grå


