WAGO - Høydejusterbar gruppemerking - 249-118
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Bredde - 10 mm
Høyde - 43,5 mm
Selvklebende montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Rekkeklemmer
EAN/GTIN
4017332188388
Elnummer
1272181
Leverandørens varenummer
249-118
Typebeskrivelse
249-118
Materiale:
Plast
Bredde:
10 mm
Høyde:
43,5 mm
Selvklebende montering:
nei
Gruppemerkeholder; grå


