WAGO - IM RJ-45 - 289-197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Stikktilkobling
Elektrisk tilkobling, styreside - RJ45
Antall poler - 8
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4066966083484
Elnummer
1219087
Leverandørens varenummer
289-197
Typebeskrivelse
289-197
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Stikktilkobling
Elektrisk tilkobling, styreside:
RJ45
Antall poler:
8
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
0 A
Forurensningsgrad (verdi):
2
Dybde:
90 mm
Bredde:
18 mm
Høyde:
59 mm
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm


