WAGO - KOMPAKT skjøtekontakt;for massive og tvinnede ledere;maks. 4 mm²;gjennomsiktig - 2773-402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner - 2
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,75...4 mm²
Farge - Fargeløs
Nominell spenning - 450 V
Merkestrøm - 32 A
Emballasje og betingelser
120 STK
Lagervare
Produktserie
Wago Innstikklemme
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4055143895408
Elnummer
1221972
Leverandørens varenummer
2773-402
Typebeskrivelse
2773-402
Antall klemmeposisjoner:
2
Nominellt tverrsnitt fra/til:
0,75...4 mm²
Farge:
Fargeløs
Nominell spenning:
450 V
Merkestrøm:
32 A
Kabeldiameter:
1,6...2 mm
Med betjeningshendel:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Egnet for solid leder:
Ja
Egnet for fleksibel leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
0,75...2,5 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0,75...4 mm²
AWG-område:
12...14