WAGO - Kabel 1m 2x0,8 KNX Plugg/Åpen - - 894-8992/233-106

WAGO
KopierKopier
WAGO - Kabel 1m 2x0,8 KNX Plugg/Åpen -

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 50 V

  • Merkestrøm - 3 A

  • Antall poler - 2

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143287661

Elnummer

1538271

Leverandørens varenummer

894-8992/233-106

Typebeskrivelse

894-8992/233-106

Merkespenning:

50 V

Merkestrøm:

3 A

Antall poler:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Andre

Utførelse side 1:

Støpsel

Utførelse side 2:

Fri ende

Total lengde:

1000 mm

Behandling av kabelender:

Avisolert

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Grønn

Kapslingsfarge:

Svart

Kabeltype:

Andre

Kabeldiameter:

5...7 mm

Avmantlingslengde:

23 mm

Avisoleingslengde:

9 mm

Farge på ytre kappe:

Grønn

Polmerking:

1+, 2-

Type låsemekanisme:

Uten

Isolert del temperaturbestandig til:

105 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Maks. Driftstemeratur på leder:

85 °C

Halogenfri:

nei

Brannlast:

0,28833 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

3

Gjennomgangsmotstand:

3 mOhm

Type merkespenning:

0,8 kV

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

forhåndsmontert forbindelseskabel; Eca; Plugg / åpne ender; 2-polet; Kod. E; J-Y(ST)Y…LG 2x2x0,8; 1 m; grønn