WAGO - Kabel 1m 3x1 App.pl/Plugg Sv - - 771-9993/805-101

WAGO
KopierKopier
WAGO - Kabel 1m 3x1 App.pl/Plugg Sv -

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 10 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044918272247

Elnummer

1537701

Leverandørens varenummer

771-9993/805-101

Typebeskrivelse

771-9993/805-101

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

10 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Andre

Utførelse side 1:

Støpsel

Utførelse side 2:

Andre

Total lengde:

1000 mm

Behandling av kabelender:

Ultralydfortettede lederender

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

Kapslingsfarge:

Svart

Kabeltype:

H05VV-F

Kabeldiameter:

6,3...8 mm

Farge på ytre kappe:

Svart

Polmerking:

L, N, PE

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Type låsemekanisme:

Separat

Isolert del temperaturbestandig til:

105 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Maks. Driftstemeratur på leder:

85 °C

Halogenfri:

nei

Brannlast:

8,42472 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

3

Gjennomgangsmotstand:

1 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

forhåndsmontert adapterkabel; Eca; IP54; 3-polet; Kod. A; 1 m; 1,00 mm²; sort