WAGO - Kabel 1m 5x1,5 Sokkel/Plugg Hv - - 771-9995/006-102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044918589710
Elnummer
1538003
Leverandørens varenummer
771-9995/006-102
Typebeskrivelse
771-9995/006-102
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type klargjort kabel:
Andre
Utførelse side 1:
Kontakt
Utførelse side 2:
Støpsel
Total lengde:
1000 mm
Behandling av kabelender:
Ultralydfortettede lederender
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Kabeltype:
H05VV-F
Kabeldiameter:
9,3...11,6 mm
Farge på ytre kappe:
Hvit
Polmerking:
3, N, PE, 2, 1
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Type låsemekanisme:
Separat
Isolert del temperaturbestandig til:
105 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
70 °C
Maks. Driftstemeratur på leder:
85 °C
Halogenfri:
nei
Brannlast:
8,10833 kWh
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
1 mOhm
Type merkespenning:
6 kV
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca


