Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

WAGO - Kabel 2m 5x1,5 Plugg/Åpen Sv - - 771-9995/206-201

WAGO
KopierKopier
WAGO - Kabel 2m 5x1,5 Plugg/Åpen Sv -

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 400 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044918274128

Elnummer

1538028

Leverandørens varenummer

771-9995/206-201

Typebeskrivelse

771-9995/206-201

Merkespenning:

400 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Andre

Utførelse side 1:

Støpsel

Utførelse side 2:

Fri ende

Total lengde:

2000 mm

Behandling av kabelender:

Ultralydfortettede lederender

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

Kapslingsfarge:

Svart

Kabeltype:

H05VV-F

Kabeldiameter:

9,3...11,6 mm

Avmantlingslengde:

55 mm

Avisoleingslengde:

9 mm

Farge på ytre kappe:

Svart

Polmerking:

3, N, PE, 2, 1

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Type låsemekanisme:

Separat

Isolert del temperaturbestandig til:

105 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Maks. Driftstemeratur på leder:

85 °C

Halogenfri:

nei

Brannlast:

16,71917 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

3

Gjennomgangsmotstand:

1 mOhm

Type merkespenning:

6 kV

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

forhåndsmontert forbindelseskabel; Eca; Plugg / åpne ender; 5-polet; Kod. A; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 2 m; 1,50 mm²; sort