Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

WAGO - Kabel 7m 5x1,5 Sokkel/Åpen DA - - 771-9985/106-701

WAGO
KopierKopier
WAGO - Kabel 7m 5x1,5 Sokkel/Åpen DA -

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 400 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4045454001582

Elnummer

1538057

Leverandørens varenummer

771-9985/106-701

Typebeskrivelse

771-9985/106-701

Merkespenning:

400 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Andre

Utførelse side 1:

Kontakt

Utførelse side 2:

Fri ende

Total lengde:

7000 mm

Behandling av kabelender:

Ultralydfortettede lederender

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Blå

Kapslingsfarge:

Svart

Kabeltype:

H05VV-F

Kabeldiameter:

9,3...11,6 mm

Avmantlingslengde:

55 mm

Avisoleingslengde:

9 mm

Farge på ytre kappe:

Svart

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Type låsemekanisme:

Separat

Isolert del temperaturbestandig til:

105 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Maks. Driftstemeratur på leder:

85 °C

Halogenfri:

nei

Brannlast:

58,36833 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

3

Gjennomgangsmotstand:

1 mOhm

Type merkespenning:

6 kV

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

forhåndsmontert forbindelseskabel; Eca; Kontakt / åpne ender; 5-polet; Kod. I; H05VV-F 5G 1,5 mm²; 7 m; 1,50 mm²; blå