WAGO - Kabelkutter FlatK. 10/16mm2 - 897-970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 5,09 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 16 mm²
Utskiftbart skjærehode - nei
Antall poler hovedtilkobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454006310
Elnummer
1538317
Leverandørens varenummer
897-970
Typebeskrivelse
Wago Winsta Pluggbare installasjon
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
5,09 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
16 mm²
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
Andre
Med støtbeskyttelse:
nei


