WAGO - Kamlask 2 polet 2,5mm2 - 2002-402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 24 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,2 mm
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017332999342
Elnummer
1208328
Leverandørens varenummer
2002-402
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
24 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,2 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Lask 2pol, 2,5mm2
ProduktbladPDF


