Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

WAGO - Kamlask 2 polet 6mm2 Lysgrå - - 2006-0402

WAGO
KopierKopier
WAGO - Kamlask 2 polet 6mm2 Lysgrå -

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 41 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 12,7 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143701358

Elnummer

1208924

Leverandørens varenummer

2006-0402

Typebeskrivelse

1208924

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

41 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

12,7 mm

Farge:

Grå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Lask 2pol, 6mm2