Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

WAGO - Kamlask 4 polet 2,5mm2 - 2002-0404

WAGO
KopierKopier
WAGO - Kamlask 4 polet 2,5mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 4

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 5,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017332999366

Elnummer

1208330

Leverandørens varenummer

2002-0404

Typebeskrivelse

1208330

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

4

Merkestrøm In:

24 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

5,2 mm

Farge:

Grå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Lask 4pol 2,5mm2

WAGO

Et WAGO-produkt

Oppdag WAGO-serien