Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

WAGO - Kamlask 5 polet 4mm2 Lysgrå - - 2004-0405

WAGO
KopierKopier
WAGO - Kamlask 5 polet 4mm2 Lysgrå -

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 5

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 6,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017332069335

Elnummer

1208903

Leverandørens varenummer

2004-0405

Typebeskrivelse

1208903

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

5

Merkestrøm In:

32 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

6,2 mm

Farge:

Grå

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Lask 5pol, 4mm2