WAGO - Koblingsklemme 10-leder EX - 221-490
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 10
Farge - Hvit
Nominell spenning - 440 V
Nominell strøm - 32 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 0,14...4 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4066966668087
Elnummer
1221233
Leverandørens varenummer
221-490
Typebeskrivelse
1221233
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
10
Farge:
Hvit
Nominell spenning:
440 V
Nominell strøm:
32 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):
0,14...4 mm²
Gjennomsiktig:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
0,14...2,5 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0,14...4 mm²


