WAGO - Koblingsklemme 6mm2 2-leder G - 221-622

WAGO
KopierKopier
WAGO - Koblingsklemme 6mm2 2-leder G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  •  Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 2

  • Farge - Grønn

  • Nominell spenning - 450 V

  • Nominell strøm - 41 A

  • Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 0,5...6 mm²

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4066966613230

Elnummer

1221262

Leverandørens varenummer

221-622

Typebeskrivelse

221-622

 Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):

2

Farge:

Grønn

Nominell spenning:

450 V

Nominell strøm:

41 A

Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):

0,5...6 mm²

Gjennomsiktig:

Ja

Antall ledninger (tråder):

Ja

Egnet for fleksibel leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

0,5...4 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

0,5...6 mm²

Koblingsklemme 6mm2 2-Leder. Koblingsklemmer for alle typer ledere. Laget av resirkulerte materialer