WAGO - Koblingsklemme grønn 10-leder - 221-430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grønn
Nominell spenning - 450 V
Merkestrøm - 32 A
Antall klemmeposisjoner - 10
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,14...4 mm²
Emballasje og betingelser
15 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4066966705416
Elnummer
1221232
Leverandørens varenummer
221-430
Typebeskrivelse
1221232
Farge:
Grønn
Nominell spenning:
450 V
Merkestrøm:
32 A
Antall klemmeposisjoner:
10
Nominellt tverrsnitt fra/til:
0,14...4 mm²
Med betjeningshendel:
Ja
Gjennomsiktig:
Ja
Egnet for solid leder:
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
0,14...0,25 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0,2...4 mm²
AWG-område:
12...24