WAGO - Kompakt rekkeklemme;for strømomformerkrets;flerfarget - 2007-8875
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 6 mm²
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143240628
Elnummer
1239026
Leverandørens varenummer
2007-8875
Typebeskrivelse
2007-8875
Ledertverrsnitt:
6 mm²
Med plombering:
nei
Kompakt rekkeklemme; for strømomformerkrets; 6,00 mm²; flerfarget


