WAGO - KOMPAKT skjøtekontakt for massive og tvinnede leder - 2773-402/995-025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 2
Farge - Hvit
Nominell spenning - 450 V
Nominell strøm - 32 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 0,75...4 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4066966001648
Elnummer
1221122
Leverandørens varenummer
2773-402/995-025
Typebeskrivelse
1221122
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
2
Farge:
Hvit
Nominell spenning:
450 V
Nominell strøm:
32 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):
0,75...4 mm²
Gjennomsiktig:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
0,75...2,5 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0,75...4 mm²


