WAGO - Kontakt;med strekkavlastningshylse;3-polet;sort - 770-103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 25 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4044918252096
Elnummer
1550420
Leverandørens varenummer
770-103
Typebeskrivelse
770-103
Modell / utførelse:
Kontakt
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
25 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Polmerking:
L, N, PE
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Kabeldiameter:
8...11,5 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,5...4 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,5...4 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
2
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Type låsemekanisme:
Separat
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
nei
Brannlast:
0,115 kWh
Kontaktmateriale:
CuSn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
1 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
76 mm
Høyde:
15 mm
Bredde:
34,6 mm


