WAGO - Kontinuerlig lask;fra 1 til 3;isolert;blå - 2002-423/000-006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 25 A
Isolert - Ja
Modulmål - 10,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143690959
Elnummer
1239039
Leverandørens varenummer
2002-423/000-006
Typebeskrivelse
2002-423/000-006
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
25 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
10,4 mm
Farge:
Blå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


