WAGO - Kortslutningsplugg;med montert strekkavlastningshylse;3-polet;sort - 770-113/147-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4045454729455
Elnummer
1532648
Leverandørens varenummer
770-113/147-000
Typebeskrivelse
770-113/147-000
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Antall tilkoblinger per pol:
2
Polmerking:
L, N, PE
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Låsemekanisme:
Separat
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
1,04194 kWh
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Andre
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
3 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
75,9 mm
Høyde:
15 mm
Bredde:
34,6 mm