Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

WAGO - Lask 2pol, 1,5mm2 - 2001-0402

WAGO
KopierKopier
WAGO - Lask 2pol, 1,5mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kamlask

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 18 A

  • Isolert - Ja

  • Farge - Beige

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017332998772

Elnummer

1208310

Leverandørens varenummer

2001-0402

Typebeskrivelse

1208310

Modell / utførelse:

Kamlask

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

18 A

Isolert:

Ja

Farge:

Beige

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Pluggbar

Lask 2pol, 1,5mm2