WAGO - Lask;for conductor entry;2-veis;blå - 221-941/000-006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 41 A
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055144068016
Elnummer
1221948
Leverandørens varenummer
221-941/000-006
Typebeskrivelse
221-941/000-006
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
41 A
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
400 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Lask; for conductor entry; 2-veis; isolert; blå


