WAGO - Lask;fra 1 til 3;isolert;lysegrå - 2004-433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 12,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143700689
Elnummer
1208338
Leverandørens varenummer
2004-433
Typebeskrivelse
2004-433
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
12,4 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


