WAGO - Lask;fra 1 til 3;isolert;lysegrå - 2002-433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 3
Merkestrøm In - 25 A
Isolert - Ja
Modulmål - 10,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
EAN/GTIN
4055143690973
Elnummer
1208369
Leverandørens varenummer
2002-433
Typebeskrivelse
2002-433
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
3
Merkestrøm In:
25 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
10,4 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Pluggbar


