WAGO - Lask;fra 1 til 4;isolert;lysegrå - 2004-434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 18,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Rekkeklemmer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4055143700702
Elnummer
1208389
Leverandørens varenummer
2004-434
Typebeskrivelse
2004-434
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
18,7 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


