WAGO - Lask isolert 10-veis, oransje - 282-440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 30 A
Isolert - Ja
Modulmål - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044918754712
Elnummer
1272159
Leverandørens varenummer
282-440
Typebeskrivelse
282-440
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
30 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
8 mm
Farge:
Oransje
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
500 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


