WAGO - Lask;isolert;grå - 285-435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 85 A
Isolert - Ja
Modulmål - 7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044918396400
Elnummer
1208303
Leverandørens varenummer
285-435
Typebeskrivelse
285-435
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
85 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
7 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
1000 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Et WAGO-produkt
Oppdag WAGO-serien


