WAGO - Lask;isolert;grå - 285-495
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 232 A
Isolert - Ja
Modulmål - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Rekkeklemmer >35 - kvadrat leder
EAN/GTIN
4044918269490
Elnummer
1208393
Leverandørens varenummer
285-495
Typebeskrivelse
285-495
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
232 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
25 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
1000 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


