WAGO - Lask oransje - 282-436/301-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 6
Merkestrøm In - 30 A
Isolert - Ja
Modulmål - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050821709053
Elnummer
1219075
Leverandørens varenummer
282-436/301-000
Typebeskrivelse
282-436/301-000
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
6
Merkestrøm In:
30 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
16 mm
Farge:
Oransje
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
500 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


