WAGO - Mellomkopling;3-polet;Kod. A;hvit - 770-653
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 25 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044918524186
Elnummer
1537574
Leverandørens varenummer
770-653
Typebeskrivelse
770-653
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
25 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
3
Antall utganger:
3
Polmerking:
L, N, PE
Type fordeler:
Mellomkobling
Nominell strøm til lampe:
25 A
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Type låsemekanisme:
Uten
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Brannlast:
0,035 kWh
Kontaktmateriale:
CuSn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
1 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
40 mm
Høyde:
11,6 mm
Bredde:
30 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Nei


