WAGO - Merkeark 1-10 x 10 2,5mm2 - - 793-5502

WAGO
KopierKopier
WAGO - Merkeark 1-10  x 10  2,5mm2 -

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Påtrykt:

Se tilgjengelige varianterUten

Kodingens retning:

Se tilgjengelige varianterVannrett og loddrett

Modulmål:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Sifre

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 5 mm

  • Farge - Hvit

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Wago Merkeark

EAN/GTIN

4044918844796

Elnummer

1218800

Leverandørens varenummer

793-5502

Typebeskrivelse

Wago Merkeark

Påtrykt:

Sifre

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

5 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

Merkeark 1-10 x 10