WAGO - Merkeark 4-4,2mm 1-50 (2X) - 793-4566
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kodingens retning:
Se tilgjengelige varianterVannrett og loddrett
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 4 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Merkeark
EAN/GTIN
4044918796958
Elnummer
1218897
Leverandørens varenummer
793-4566
Typebeskrivelse
793-4566
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
4 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
WMB-merkekort; som kort; MERKET; 1 ... 50 (2x); strekkbar 4 til 4,2 mm; Horisontal merking; klikk-på type; hvit


