WAGO - MICRO PUSH WIRE®-kopling for fordelingsbokser;for massive ledere;maks 0,8 mm Ø;gul - 243-504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 4
Farge - Gul
Nominell spenning - 100 V
Nominell strøm - 6 A
Kabeldiameter - 0,6...0,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044918440813
Elnummer
1261195
Leverandørens varenummer
243-504
Typebeskrivelse
243-504
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
4
Farge:
Gul
Nominell spenning:
100 V
Nominell strøm:
6 A
Kabeldiameter:
0,6...0,8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
nei


