WAGO - MICRO PUSH WIRE®-kopling for fordelingsbokser;for massive ledere;maks 0,8 mm Ø;lysegrå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner - 4
Farge - Andre
Nominell spenning - 100 V
Merkestrøm - 6 A
Kabeldiameter - 0,6...0,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044918440691
Elnummer
1261115
Leverandørens varenummer
243-304
Typebeskrivelse
243-304
Antall klemmeposisjoner
4
Farge
Andre
Nominell spenning
100 V
Merkestrøm
6 A
Kabeldiameter
0,6...0,8 mm
Med betjeningshendel
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Egnet for solid leder
Ja
Egnet for fleksibel leder
Nei
Egnet for flertrådet leder
Nei
AWG-område
20...22
MICRO PUSH WIRE®-kopling for fordelingsbokser; for massive ledere; maks 0,8 mm Ø; 4-leder; lysegrå hylse; lysegrått deksel; maks. omgivelsestemp. under drift 60 °C; lysegrå