WAGO - MICRO PUSH WIRE®-kopling for fordelingsbokser;for massive ledere;maks 0,8 mm Ø;mørkegrå - 243-204

WAGO
KopierKopier
WAGO - MICRO PUSH WIRE®-kopling for fordelingsbokser;for massive ledere;maks 0,8 mm Ø;mørkegrå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  •  Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 4

  • Farge - Andre

  • Nominell spenning - 100 V

  • Nominell strøm - 6 A

  • Kabeldiameter - 0,6...0,8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044918440585

Elnummer

1261194

Leverandørens varenummer

243-204

Typebeskrivelse

Wago Micro innstikklemme 4x0,6-08mmØ Mørk Grå

 Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):

4

Farge:

Andre

Nominell spenning:

100 V

Nominell strøm:

6 A

Kabeldiameter:

0,6...0,8 mm

Gjennomsiktig:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Egnet for fleksibel leder:

nei

Egnet for flertrådet leder:

nei

MICRO PUSH WIRE®-kopling for fordelingsbokser; for massive ledere; maks 0,8 mm Ø; 4-leder; mørkegrå hylse; lysegrått deksel; maks. omgivelsestemp. under drift 60 °C; 0,80 mm²; mørkegrå