WAGO - MICRO PUSH WIRE®-kopling for fordelingsbokser;for massive ledere;maks 0,8 mm Ø;mørkegrå - 243-208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 8
Farge - Andre
Nominell spenning - 100 V
Nominell strøm - 6 A
Kabeldiameter - 0,6...0,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044918502634
Elnummer
1261197
Leverandørens varenummer
243-208
Typebeskrivelse
Wago Micro innstikklemme 8x0,6-08mmØ Mørk Grå
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
8
Farge:
Andre
Nominell spenning:
100 V
Nominell strøm:
6 A
Kabeldiameter:
0,6...0,8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
nei


